Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4096855
Cod. Produttore
4096855
Cod. EAN
0095969610995

Informazioni di prodotto

Fluke 700HTP-2 Pompa manuale per pressione 0..690bar, idraulica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 700HTP2 POMPA MANUALE PRESS 0690BAR4096855 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC004142 - Adattatore per strumenti di test e misura (elettrico)

larghezza

155 mm

altezza

66 mm

lunghezza

241 mm

Tipo di connettore uscita

Altro

Tipo di adattatore

Meccanico

Utilizzabile con un calibratore di processo

Serie

700A

Produttore

700HTP-2 POMPA MANUALE PRESS 0-690B