Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
lunghezza
840 mm
Tipo di connettore ingresso
Altro
Tipo di connettore uscita
Tipo di adattatore
Meccanico
Utilizzabile con un calibratore di processo
Temperatura d'esercizio
-40 ... 120 °C
Serie
700A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te