Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /
Informazioni di prodotto
collegamento
Altro
Temperatura ambiente max.
55 °C
Materiale attacco al processo
Acciaio inossidabile
Unità di pressione
Bar/psi
Classe di precisione in base all'EN
Materiale della finestra
Plastica
Attacco manometro
Diretto
Diametro di connessione al processo
1/4 di pollice
Intervallo scala (pressione)
intervallo di misura
-0,83 ... 20
Serie
FGAUG
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te