Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4097592
Cod. Produttore
4097592
Cod. EAN
0095969611091

Informazioni di prodotto

Fluke 700G08 Manometro di precisione, -0.97..69bar, datalogger, 0.05%
Descrizione del produttore: Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.

collegamento

Altro

Temperatura ambiente max.

55 °C

Materiale attacco al processo

Acciaio inossidabile

Unità  di pressione

Bar/psi

Classe di precisione in base all'EN

Altro

Materiale della finestra

Plastica

Attacco manometro

Diretto

Diametro di connessione al processo

1/4 di pollice

Intervallo scala (pressione)

Altro

intervallo di misura

-0,97 ... 69

Serie

FGAUG

Produttore

700G08 MANOMETRO PRECIS, -0.97/69BA