› Utensili › Strumenti di misura portatili

700 PMP POMPA PRESS MANUALE 10BAR E

Cod. Rexel FK617131
Cod. Produttore 617131
Cod. EAN 0095969047999

Informazioni principali

  • Pressione max: 10 bar
  • Tipo: Pompa manuale
  • Classe ETIM: EC004142
  • Applicazione: Strumenti test e misura
  • Serie: 700A
  • Codice prodotto: FK617131
  • Produttore: Fluke Italia
  • Materiale: POMPA PMP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 700 PMP POMPA PRESS MANUALE 10BAR E617131 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC004142 - Adattatore per strumenti di test e misura (elettrico)

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

38 mm

lunghezza

216 mm

Tipo di connettore uscita

Altro

Tipo di adattatore

Meccanico

Utilizzabile con un calibratore di processo

Serie

700A

700 PMP POMPA PRESS MANUALE 10BAR E