Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSK.7.105.B
Cod. Produttore
SK.7.105.B
Cod. EAN
8013202958019

Informazioni di prodotto

  • Altezza caduta: 3M
  • Colore luce: Blu
  • Numero cadute: 7
  • Serie: ARSK
  • Materiale: Elettrico
  • Conforme a norme UE/IT
  • Illuminazione: LED
  • Installazione: Versatile
7 CADUTE DA 3M LUCI BLUDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: 7 CADUTE DA 3M LUCI BLUDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.