Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598354
Cod. Produttore
S598354
Cod. EAN
4016779598354

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico S201L-C 6A con contatto ausiliario NA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su guida DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’affidabilità del dispositivo

Documentazione tecnica

S201L-C 6 NA MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,6A,1P,+NA

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

6 A

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

6A C 1P 4,5kA interruttore magnetotermico ABB

€ 11,58 x 1 pz.
(pz.)