›

650V-R-RRR-01030-1-G

Cod. Rexel GRF304197
Cod. Produttore F304197

Informazioni principali

  • Serie: 650
  • Tensione funzionamento: 100-240 VAC
  • Dimensioni: 48x48x80 mm (1/16 DIN)
  • Ingressi: TC, RTD, lineari, digitali
  • Uscite: Relè, logiche, analogiche, triac
  • Display: LCD retroilluminato personalizzabile
  • Protezione: IP65 frontale
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura Gefran modello 650 è un dispositivo compatto e versatile, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei processi industriali. Dotato di un display digitale chiaro e intuitivo, consente una facile lettura dei parametri di funzionamento. I comandi frontali permettono una semplice programmazione e regolazione, mentre la robusta struttura assicura durata e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato della temperatura, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e la qualità del processo produttivo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

99 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

650V-R-RRR-01030-1-G