›

650V-R-RRR-01030-0-G

Cod. Rexel GRF304196
Cod. Produttore F304196

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 VAC
  • Dimensioni: 48x48x80 mm (1/16 DIN)
  • Ingressi: TC, RTD, lineari, digitali
  • Uscite: 4 relè max 5A, logica, analogica
  • Display: LCD retroilluminato personalizzabile
  • Funzioni: PID, programmatore setpoint, timer
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU
  • Serie: 650

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore digitale Gefran 650 è progettato per il controllo preciso di processi industriali, offrendo un'interfaccia chiara con display a LED ad alta visibilità. Dotato di pulsanti funzionali per una facile programmazione e gestione, garantisce affidabilità e rapidità nelle operazioni di monitoraggio e regolazione. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo accurato della temperatura o di altri parametri di processo, assicurando performance elevate e semplicità d'uso in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

99 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

650V-R-RRR-01030-0-G