›

650V-R-RRR-00000-1-G

Cod. Rexel GRF060578
Cod. Produttore F060578

Informazioni principali

  • Serie: 650
  • Tensione funzionamento: 100-240 VAC
  • Ingressi: TC, RTD, Lineari, Digitali
  • Uscite: Relè, Logica, Triac, Analogica
  • Display LCD: 35x30 mm retroilluminato
  • Protezione: IP65 frontale
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU
  • Dimensioni: 48x48x80 mm (1/16 DIN)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo è un indicatore digitale della serie 650 di Gefran, progettato per il monitoraggio e la visualizzazione di segnali elettrici in applicazioni industriali. Caratterizzato da un display chiaro e leggibile con cifre di grandi dimensioni, consente una facile lettura dei valori misurati. Dotato di pulsanti di controllo frontali per una semplice configurazione e gestione, è ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata anche in ambienti industriali impegnativi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

99 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

650V-R-RRR-00000-1-G