›

650P-D-RR0-00030-1-G

Cod. Rexel GRF304240
Cod. Produttore F304240

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 VAC
  • Dimensioni: 48x48x80 mm
  • Ingressi: TC, RTD, lineari, digitali
  • Uscite: 4 relè max, 1 triac, 1 analogica
  • Display: LCD retroilluminato personalizzabile
  • Protezione: IP65 frontale
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU
  • Serie: 650

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore di processo Gefran modello GRF304240 è un dispositivo elettronico compatto progettato per il controllo preciso di vari parametri industriali. Dotato di un display digitale chiaro e facilmente leggibile, consente una gestione intuitiva tramite pulsanti frontali. Questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e precisione nel monitoraggio e nella regolazione di temperatura, pressione o altre grandezze elettriche, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione efficace per l’automazione e il controllo di processo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

650P-D-RR0-00030-1-G