›

650-D-RR0-00030-1-G

Cod. Rexel GRF065790
Cod. Produttore F065790

Informazioni principali

  • Serie: 650
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC/DC
  • Display LCD: 35x30 mm, retroilluminato
  • Ingressi: Termocoppie, RTD, lineari, digitali
  • Uscite: Relè, logiche, analogiche, triac
  • Precisione ingresso TC: ±0,25% +0,1°C
  • Programmatore setpoint: max 4 programmi, 12 passi
  • Protezione frontale: IP65

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia operatore Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV e SV, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa. Configurazione easy Configurazione guidata per una programmazione senza manuale, con pochi parametri indispensabili commentati da messaggi di help in linea. Possibilita di clonare la configurazione tra regolatori, anche non alimentati, anche in campo, grazie al mini configuratore portatile con batteria Zapper. Configurazione estesa, creazione di ricette di lavoro, aggiornamenti del firmware sono realizzabili tramite PC e il software GF_eXpress, anche senza alimentare i regolatori. Grazie alla funzione Smart Configurator, rispondendo a poche semplici domande sull applicazione, si ottiene la ricetta parametri desiderata. Configurazione ed operativita locale con solo quattro tasti associati a led luminosi che fungono da feedback di tasto premuto e anche da guida per indicare le operazioni appropriate. Sempre possibile ripristinare i parametri iniziali, sia da tastiera sia da tool SW GF_eXpress. Diagnostica, manutenzione preventiva e monitor dei consumi Esauriente diagnostica per rottura o errato collegamento della sonda, rottura totale o parziale del carico, fuori scala delle variabili e anomalie dell anello di regolazione. Grazie al conteggio delle attuazioni effettuate e a soglie di allarme impostabili e possibile programmare interventi di manutenzione preventiva per sostituzione degli attuatori usurati. Un contatore di energia interno, con allarme per variazioni anomale, totalizza i consumi energetici e il loro costo, consentendone il controllo continuo. Blocchi applicativi funzionali Sedici function block di tipo AND, OR, Timer consentono di creare sequenze logiche customizzabili per un completo e flessibile controllo di macchina. Le risorse hardware del regolatore sono interamente sfruttate senza necessita di dispositivi esterni quali timer e piccoli PLC. Tuning Algoritmi di tuning evoluti provvedono a garantire regolazioni stabili ed accurate anche con sistemi termici critici o molto veloci, attivandosi in automatico quando necessario. Timer Tre tipologie di timer consentono di impostare tempi di attesa prima di attivare la regolazione, tempi di mantenimento sul valore di setpoint, cambi di set programmati nel tempo. Programmatore di setpoint Per applicazioni con profili di setpoint sono disponibili modelli con dodici step di rampe e mantenimenti, raggruppabili in quattro programmi, con ingressi di abilitazione e uscite di evento. Configurazione a bordo e in modalita grafica da GF_eXpress. Posizionatore valvole Disponibili modelli per regolazione di valvole motorizzate, senza feedback. La posizione valvola e calcolata e visualizzata a display. Caratteristiche generali Il regolatore e completamente configurabile da software senza accedere all elettronica interna. L ingresso principale e universale e accetta sensori termocoppia, termoresistenza, lineari. e possibile in qualsiasi momento sostituire il regolatore semplicemente estraendolo da frontale, senza ulteriori operazioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

650-D-RR0-00030-1-G