Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT630NHG3B
Cod. Produttore
630NHG3B
Cod. EAN
5027590204118

Informazioni di prodotto

630NHG3B NH3, GG-GL, 630A, 500VAC, PLACCHE

Documentazione tecnica

NH FUSE 630A 500V GG/GL SIZE 3

dimensione

HPC3

corrente di dimensionamento

630 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile NH3 GG-GL 630A 500V AC taglia 3 per protezione impianti elettrici industriali