Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY630RTT30/D-C2
Cod. Produttore
630RTT30/D-C240
Cod. EAN
8032853658895

Informazioni di prodotto

630 RTT-30/D-C240 - Terminale unipolare sconnettibile a cono vite 630 A 30 kV.
630 RTT-30/D-C240 - Terminale sconnettibile interfaccia "C" 36 kV - 630 A. Ø isolamento cavo 26,5-32,5 mm. Conduttori 95-240 mm2

numero di conduttori

1

sezione nominale

95 mm²

serie di tensioni

18/30 kV

esecuzione

retrazione a freddo

Produttore

630 RTT-30/D-C240