Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY630RTT30/B3-C
Cod. Produttore
630RTT30/B3-C240
Cod. EAN
8050040862412

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTT-30/B-3-C
  • Tensione max: 36 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Ø isolamento cavo: 22,0-34,6 mm
  • Sezione capocorda: 95-240 mm²
  • Tipo contatto: vite
  • Materiale isolamento: gomma semiconduttiva
  • Kit: 3 terminazioni unipolari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C" 36 kV - 630 A. Ø isolamento cavo 22,0-34,6 mm. Conduttori 95-240 mm2

Tipologia

Retrazione a freddo

serie di tensioni

18/30 kV

sezione nominale

95 ... 240 mm²

numero di conduttori

1 ... 1