Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY630RTT20/B-3-
Cod. Produttore
630RTT20/B-3-C95
Cod. EAN
8050040862337

Informazioni di prodotto

Terminali sconnettibili interfaccia "C" 24 kV - 630 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT da 3 terminali sconnettibili interfaccia "C" 24 kV - 630 A. Ø isolamento cavo 16,0-26,5 mm. Conduttori 16-95 mm2

Tipologia

Retrazione a freddo

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

16 ... 95 mm²

numero di conduttori

1 ... 1