Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY630RTT20/A-C9
Cod. Produttore
630RTT20/A-C95
Cod. EAN
8032853658819

Informazioni di prodotto

630 RTT-20/A-C95 - Terminale unipolare sconnettibile a cono vite 630 A 24 kV.
630 RTT-20/A-C95 - Terminale sconnettibile interfaccia "C" 24 kV - 630 A. Ø isolamento cavo 16,0-22,0 mm. Conduttori 16-95 mm2

numero di conduttori

1

sezione nominale

16 mm²

serie di tensioni

12/20 kV

esecuzione

retrazione a freddo