Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXG0013
Cod. Produttore
KNXG0013
Cod. EAN
4011395164020

Informazioni di prodotto

6173/11 U ATT. COMB. TAPPARELLA - RISCALD.
Scopri l'innovativo ELKNXG0013, un dispositivo progettato per il controllo delle tapparelle. Questo articolo, parte della linea 6173/11 U ATT. COMB. TAPPARELLA - R, offre un'ottima funzionalità per la gestione automatizzata delle tende. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni elevate. Con un design elegante e moderno, si integra perfettamente in ogni ambiente, rendendo la tua casa più smart e confortevole.

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

3

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

600 A

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si