Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP1018604
Cod. Produttore
1018604
Cod. EAN
4012195017899

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio con asola doppia 60mm Acciaio zincato galvanicamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

60 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

605 60 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DU