› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

604 7 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UN

Cod. Rexel CP1003070
Cod. Produttore 1003070
Cod. EAN 4012195001034

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Dimensioni: 3-21 (alcune limitazioni)
  • Non idoneo: Sparachiodi a gas (3,4)
  • Non idoneo: Sparabulloni (3-21)
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip
  • Codice prodotto: CP1003070

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

7 mm

Serie

Fastening clip

604 7 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UN