› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

604 3 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UN

Cod. Rexel CP1003038
Cod. Produttore 1003038
Cod. EAN 4012195000792

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare fissaggio cavi
  • Asola: Singola
  • Dimensioni: 3-21 non idonee sparabulloni
  • Dimensioni 3-4: Non idonee sparachiodi gas
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

3 mm

Serie

Fastening clip

604 3 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UN