Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP1003283
Cod. Produttore
1003283
Cod. EAN
4012195001751

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio con asola singola 28mm Acciaio zincato galvanicamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

28 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

604 28 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD U