› Utensili › Strumenti di misura portatili › Strumenti Termografici

572-2 TERMOMETRO IR -30 +900C, D S

Cod. Rexel FK4328074
Cod. Produttore 4328074
Cod. EAN 0095969667562

Informazioni principali

  • Temperatura: -30 a +900°C
  • Tipo: Termometro a infrarossi
  • Rapporto distanza-punto: elevato
  • Interfaccia: Menu con tasti elettronici
  • Emissività: Regolabile
  • Allarmi: Attivabili/disattivabili
  • Registrazione dati: Disponibile
  • Serie: 572

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il termometro ad infrarossi per alte temperature Fluke 572-2 è il prodotto utilizzabile negli ambienti industriali caratterizzati da alte temperature in tutto il mondo. Sia che si lavori per un fornitore di energia elettrica; sia per un'azienda che si occupa della lavorazione dei metalli; del vetro; del cemento o di prodotti petrolchimici; il modello 572-2 vi consente di poter sfoggiare la marca più affidabile tra i produttori di strumenti di misura; ogni qualvolta avete bisogno di misurare con precisione temperature elevate caratterizzate da un elevato rapporto distanza-punto.Grazie all'interfaccia utente intuitiva e ai menu con tasti elettronici; il Fluke 572-2 rende semplici persino le misurazioni più complesse. È possibile regolare l'emissività; avviare la registrazione dei dati od attivare e disattivare gli allarmi semplicemente premendo più volte un pulsante.

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

misurazione della temperatura differenziale

termocoppia tipo K

misurazione a infrarossi

intervallo di misura

-30 ... 275 °C

Serie

572

572-2 TERMOMETRO IR -30 +900C, D S