Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT56ET
Cod. Produttore
56ET
Cod. EAN
5027590049818

Informazioni di prodotto

56ET 56AMP 690V AC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT56ET è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire un'ampiezza di 56AMP e una tensione di 690V AC. Questo fusibile è parte della rinomata gamma Bussmann, garantendo affidabilità e sicurezza. Realizzato secondo le normative IEC 60269, offre una costruzione robusta e prestazioni elevate. Senza indicatori e con una classificazione versatile, è ideale per applicazioni generali in ambienti elettrici complessi.

corrente di dimensionamento

56 A

tensione di dimensionamento

690 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile BS88 56A 690V AC protezione circuiti elettrici industriali Rexel