Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4321662
Cod. Produttore
4321662
Cod. EAN
0095969666138

Informazioni di prodotto

Fluke 568EX Termometro a infrarossi e contatto -40°C +800°C, D:S=50:1, ATEX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il termometro ad infrarossi Fluke 568 Ex a sicurezza intrinseca è un prodotto che è possibile utilizzare in ambienti pericolosi Classe I; Div 1 e Div 2 o Zona 1 e 2 in tutto il mondo. Se lavorate nei settori petrolifero; chimico; del gas o in quello farmaceutico; il modello 568 Ex vi consente di portare con voi la marca più affidabile tra gli strumenti di misura nelle aree con classificazione Ex di tutto il mondo.Grazie all'interfaccia utente intuitiva e ai menu con tasti elettronici; il Fluke 568 Ex rende semplici persino le misurazioni più complesse. È possibile navigare rapidamente; regolare l'emissività; salvare i dati o attivare e disattivare gli allarmi semplicemente premendo più volte un pulsante. Il tutto utilizzando in un unico strumento a sicurezza intrinseca approvato dagli enti di certificazione principali di tutto il mondo.

prodotto Sustainable

Si

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

misurazione della temperatura differenziale

termocoppia tipo K

misurazione a infrarossi

intervallo di misura

-40 ... 800 °C

Serie

568

Produttore

568EX TERMOMETRO IR/CONTATTO -40C