Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2837799
Cod. Produttore
2837799
Cod. EAN
0095969400367

Informazioni di prodotto

Fluke 566 Termometro a infrarossi e contatto -40 °C +650 °C, D:S=30:1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Termometri a infrarossi e a contatto in un unico strumento con innovativo display a matrice di punti.Con il semplice menu sullo schermo con 3 pulsanti di interfaccia (disponibile in 6 lingue); i termometri digitali laser Fluke 568 e 566 semplificano anche le misurazioni più difficili. Consultazione rapida di funzioni avanzate per la regolazione dell'emissività; l'avvio della registrazione dei dati o l'attivazione e la disattivazione degli allarmi; con la semplice pressione di alcuni pulsanti. Semplici da utilizzare; robusti; resistenti e dal design ergonomico; i termometri Fluke 568 e 566 sono ideali per l'uso negli ambienti industriali; elettrici e meccanici più difficili. Sono strumenti con funzionalità superiori rispetto ad altri termometri (o pirometri) a infrarossi; che renderanno il vostro lavoro più efficiente in un maggior numero di applicazioni.

prodotto Sustainable

Si

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione della temperatura differenziale

termocoppia tipo K

misurazione a infrarossi

intervallo di misura

-40 ... 650 °C

Produttore

566 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 C