Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2558118
Cod. Produttore
2558118
Cod. EAN
0095969332538

Informazioni di prodotto

Fluke 561 Termometro a infrarossi e contatto -40 +550°C, D:S=12:1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Termometro ad infrarossi con funzionalità di termocoppia di tipo KAlleggerite la vostra cassetta degli attrezzi. Il termometro a contatto Fluke 561 ad infrarossi racchiude in un unico strumento le funzioni di misura della temperatura nel settore industriale; elettrico e HVAC/R. Questo strumento è in grado di misurare la temperatura tramite contatto o ad infrarossi; eliminando l'esigenza di altri strumenti di misura con un notevole risparmio in termini di tempo.Il termometro ad infrarossi Fluke 561 consente di effettuare le misure di temperatura nel modo più adeguato alle vostre esigenze. Utilizzando il termometro ad infrarossi; è possibile eseguire misure istantanee su oggetti caldi; in movimento; elettricamente carichi e difficili da raggiungere. Consente di controllare motori; isolamenti; interruttori; riscaldamento a irraggiamento; tubazioni; collegamenti corrosi e cavi. Inoltre; è possibile controllare condotti e altri oggetti difficili da raggiungere direttamente dal pavimento; senza dover ricorrere a scale. Le misure a contatto possono essere effettuate con la termocoppia con chiusura in tessuto gancio-e-ciclo fermo in dotazione con lo strumento Fluke 561; o inserendo nel mini-connettore qualsiasi termocoppia standard di tipo K per rilevare temperature molto elevate o temperature interne.

prodotto Sustainable

Si

visualizzazione

Digitale

misurazione della temperatura differenziale

termocoppia tipo K

misurazione a infrarossi

intervallo di misura

-40 ... 550 °C

Produttore

561 TERMOMETRO IR E CONTATTO -40 +5