Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000005800
Cod. Produttore
7000005800

Informazioni di prodotto

IDC isolante 558-BULK 3M™ Scotchlok™, Run and Tap, ignifugo, rosso, 0,64-1,29 mm, 5000 per confezione
3M™ Scotchlok™ Connettore elettrico IDC 558, Run & Tap, ritardante alla fiamma, consente di collegare un'estremità del cavo da 0,5 mm² a 1,5 mm² (Tap) a un cavo passante (Run), isolando la connessione. Il connettore è dotato di un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile. Si può ottenere una connessione elettrica rapida, affidabile e isolata con il connettore elettrico 558 IDC Run & Tap e ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™. Il connettore collega elettricamente un'estremità del cavo da 0,5 mm a 1,5 mm (Tap) a un cavo passante (Run). Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento. Il contatto "afferra" il conduttore e lo blocca con una pressione salda e resiliente. I connettori a filo 3M Scotchlok offrono una connessione rapida e affidabile con un semplice scatto e una compressione, senza spellature o torsioni.

Produttore

3M

558 S/LOK BULK 500/BAG 5000/