Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT550FMM
Cod. Produttore
550FMM
Cod. EAN
5027590049771

Informazioni di prodotto

550FMM 550A 690V AC TYPE T FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, terminali di collegamento centrati (doppio elemento), protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-1133

corrente di dimensionamento

550 A

tensione di dimensionamento

690 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 550A 690V AC 450V DC protezione motori DC e convertitori