Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5019355
Cod. Produttore
5019355
Cod. EAN
4012195680505

Informazioni di prodotto

Bandella acciaio anello 50 kg 40x4mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • utilizzabile come deviazione e cavo di messa a terra secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • rivestimento zincato: ≥ 500 g/m² (ca.

larghezza

40 mm

Spessore

4 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

Produttore

5052 DIN 40X4 BANDELLA 40X4 IN ROTO