Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5304202
Cod. Produttore
5304202
Cod. EAN
4012195416050

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio CP5304202 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con 2 viti per morsetto, contatto e fissaggio
  • Elemento di spinta e collegamento preassemblato in zinco pressofuso
  • Conformità agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di alta qualità
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 viti per morsetto, contatto, fissaggio, dado e rondella elastica • Comprende elemento di spinta e di collegamento in zinco pressofuso o zinco pressofuso ramato preassemblato • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

5002 DIN-FT MORSETTO PER TONDO