Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5304164
Cod. Produttore
5304164
Cod. EAN
4012195817512

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio 5001 NFT garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con vite unica per morsetto, contatto e fissaggio
  • Coppa di pressione in acciaio preassemblata per un assemblaggio immediato
  • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305), garantendo sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione efficiente che riduce i tempi di inattività
  • Affidabilità del sistema parafulmine per protezione duratura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 1 vite per morsetto, contatto, fissaggio, dado e rondella dentata a ventaglio • Comprende coppa di pressione in acciaio preassemblata • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Altro

Produttore

5001 N-FT MORSETTO PER TONDO