Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5304105
Cod. Produttore
5304105
Cod. EAN
4012195415879

Informazioni di prodotto

Il morsetto di fissaggio 5001 DINFT offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla vite di bloccaggio a contatto rapido
  • Risparmio di tempo con dado e rondella dentata a ventaglio preassemblati
  • Compatibilità con foro da 10,2 mm per un montaggio versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Affidabilità garantita dall’elemento di spinta in zinco pressofuso
  • Durata e stabilità nel tempo per impianti elettrici protetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con vite di bloccaggio a contatto rapido, dado e rondella dentata a ventaglio • Con foro 10,2 mm • Con elemento di spinta in zinco pressofuso preassemblato • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Altro

Produttore

5001 DIN-FT MORSETTO PER TONDO