Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per la misura universale di temperatura e segnali lineari. È dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65, con display a LED rosso a 3 o 4 cifre e pulsanti per la configurazione. Supporta un'ampia gamma di ingressi, tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La selezione del tipo di sensore avviene comodamente da tastiera senza necessità di adattatori esterni. È possibile impostare una linearizzazione personalizzata per termocoppie e trasformare i valori nelle unità ingegneristiche desiderate, con etichette per le unità più comuni. La programmazione è facilitata da un kit PC con software dedicato e da un menù semplificato. Il dispositivo offre un codice di protezione software per limitare l'accesso alle configurazioni. La precisione è dello 0,2% f.s. con tempi di campionamento rapidi. Alimentato da 100...240 Vac/dc o a richiesta da 11...27 Vac/dc, fornisce alimentazione per trasmettitori. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 lo rendono ideale per applicazioni industriali quali linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti alimentari.