›

4T-96-4-24-0

Cod. Rexel GRF000173
Cod. Produttore F000173

Informazioni principali

  • Formato 96x48 mm, 1/8 DIN
  • Ingresso universale configurabile
  • Accuratezza ±0,2% fondo scala
  • Protezione frontale IP65
  • Alimentazione 100-240Vac/dc
  • Alimentazione trasmettitore 24Vdc
  • Display 3 o 4 cifre, rosso
  • Serie: 4T-96-4-24-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per misurare e visualizzare temperature con ingresso universale. Dotato di un display a 3 o 4 cifre con cifre di altezza 20 mm (3 cifre) o 14 mm (4 cifre) e protezione frontale IP65 garantita da una membrana lexan, offre un'interfaccia operatore semplice con 3 tasti per la configurazione e la gestione. Lo strumento supporta un'ampia gamma di sensori tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. La selezione del tipo di ingresso è configurabile direttamente da tastiera senza necessità di adattatori esterni. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e dalla possibilità di utilizzare un kit di programmazione da PC con software dedicato. È inoltre presente un codice di protezione software per limitare l'accesso alle modifiche di configurazione. Tra le caratteristiche tecniche principali si evidenziano un'accuratezza dello 0,2% del fondo scala, tempi di campionamento rapidi, possibilità di linearizzazione custom per termocoppie, alimentazione per trasmettitore integrata e la disponibilità di etichette con le unità fisiche più diffuse. Le dimensioni compatte e il peso contenuto di 280 grammi ne consentono un facile inserimento in quadri elettrici e impianti industriali. Questo indicatore è ideale per applicazioni in linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova, impianti di trasformazione nell’industria alimentare, oltre che per funzioni di termometro e igrometro.
4T-96-4-24-0