›

4T-96-4-15-1

Cod. Rexel GRF000896
Cod. Produttore F000896

Informazioni principali

  • Formato: 96x48 mm (1/8 DIN)
  • Protezione frontale: IP65
  • Precisione misura: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc standard
  • Alimentazione trasmettitore: 24 V ±10% 50mA
  • Ingressi: Termocoppie, RTD, PTC, NTC, lineari
  • Tempo campionamento: 120 ms sensori temperatura
  • Serie: 4T-96-4-15-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) realizzato con tecnologia SMT, caratterizzato da un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Dispone di un display a LED rosso a 3 o 4 cifre per la visualizzazione della variabile di processo. È dotato di ingresso universale configurabile da tastiera, che consente il collegamento di numerosi tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e dalla possibilità di configurazione via linea seriale o tramite kit di programmazione PC. Lo strumento offre una precisione di misura dello 0,2% f.s. ±1 digit, con tempo di campionamento di 120 ms per sensori di temperatura. È previsto un codice di protezione software per limitare l’accesso alle impostazioni. L'alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno, mentre è disponibile anche alimentazione a 11-27 Vac/dc su richiesta. Il dispositivo alimenta trasmettitori con 24 V ±10% non stabilizzati e dispone di uscite per potenziometri. Le dimensioni di ingombro sono compatte, con profondità di 105 mm. L’indicatore trova applicazione in linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova, impianti di trasformazione alimentare, e come termometro o igrometro.
4T-96-4-15-1