›

4T-96-4-01-1

Cod. Rexel GRF000176
Cod. Produttore F000176

Informazioni principali

  • Serie: 4T 96
  • Alimentazione: 100...240Vac/dc
  • Ingressi: Termocoppie, RTD, PTC, NTC
  • Accuratezza: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Protezione frontale: IP65
  • Display: 3 o 4 cifre, rosso
  • Dimensioni: 96x48x105 mm
  • Programmazione: Kit PC con software

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) realizzato con tecnologia SMT, progettato per misurare e visualizzare temperature e segnali elettrici con alta precisione e versatilità. Dotato di un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan con protezione frontale IP65, dispone di un display a 3 o 4 cifre con cifre rosse di altezza 14-20 mm per una facile lettura. L'ingresso è universale e configurabile da tastiera, supportando numerosi tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione o corrente. Il dispositivo consente la linearizzazione personalizzata per termocoppie e la trasformazione in unità ingegneristiche, con etichette per le unità più diffuse. La programmazione è facilitata da un kit PC con software dedicato e la protezione software con password limita l’accesso alle modifiche. L’indicatore trova applicazione in linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti per l’industria alimentare, offrendo un'accuratezza dello 0,2% f.s. con tempi di campionamento rapidi e funzioni di diagnostica per sensori aperti o cortocircuitati. Alimentato da 100...240 Vac/dc o su richiesta da 11...27 Vac/dc, fornisce alimentazione per trasmettitori e potenziometri, con un peso di 280 grammi. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 lo rendono ideale per ambienti industriali esigenti.
4T-96-4-01-1