Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con ingresso universale, progettato per misurare e visualizzare temperature e segnali elettrici in diversi ambiti industriali come linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti di trasformazione alimentare. Il dispositivo, dal formato compatto 96x48 mm (1/8 DIN), dispone di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65 e un display a 3 o 4 cifre di colore rosso. Supporta numerosi tipi di sensori, tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La configurazione è semplice e può essere effettuata da tastiera o tramite linea seriale, con possibilità di impostare codici di protezione per limitare le modifiche. L'alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno, mentre è disponibile anche un'alimentazione per trasmettitore a 24 Vdc. Il dispositivo consente una facile linearizzazione customizzata e la visualizzazione nelle unità ingegneristiche più diffuse, risultando versatile e affidabile per il controllo e la misura di temperatura in ambienti industriali.