›

4T-96-4-00-1

Cod. Rexel GRF000172
Cod. Produttore F000172

Informazioni principali

  • Serie: 4T 96
  • Alimentazione: 100-240Vac/dc ±10%
  • Ingressi: TC, RTD, PTC, NTC, segnale lineare
  • Accuratezza: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Display: 3 o 4 cifre rosso, 20mm/14mm
  • Protezione frontale: IP65
  • Temperatura lavoro: 0...50°C
  • Peso: 280 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore a microprocessore formato 96?48 (1/8 DIN) realizzato con tecnologia di montaggio SMT.Lo strumento si compone di una interfaccia operatore protetta con una membrana lexan (che garantisce una protezione frontale IP65) e costituita da 3 tasti, un display 3, 4 cifre.La sezione dell'ingresso della variabile visualizzata prevede la possibilita di collegare i pi? svariati tipi di sensori:Termocoppie tipo J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, CTermoresistenze Pt100, JPt100, 2 o 3 fili.Termistori PTC e NTCSegnali lineari 0?60/12?60mV, 0?20/4?20mA, 0?10/2?10/0?5/1?5/0?1/0,2?1VLa selezione delle diverse tipologie avviene da tastiera ed utilizzando l'opportuno contatto di ingresso; non e necessario shunt esterno di adattamento.La programmazione degli strumenti e facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali e dalla possibilita di selezionare un men? semplificato di impostazione.Per ulteriore semplicita di configurazione, e disponibile un kit di programmazione da PC, composto da un cavetto e da un programma guidato per ambiente windows (vedere foglio tecnico cod. GF_eXpress).Un codice di protezione software impostabile (protetto da una password) consente di limitare su tutti i livelli le possibilita di modificare e visualizzare i parametri di configurazione.
4T-96-4-00-1