Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con ingresso universale, progettato per la misura e la visualizzazione di variabili di temperatura e segnali lineari. Il dispositivo presenta un formato compatto 96x48 mm (1/8 DIN) con protezione frontale IP65, garantita da una membrana lexan, e un display a LED rosso a 3 o 4 cifre per una lettura chiara e immediata.
Supporta un'ampia gamma di sensori, tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente con diverse scale impostabili. La selezione del tipo di ingresso è configurabile da tastiera senza necessità di adattatori esterni, mentre la programmazione è facilitata da un menù semplificato e da un kit di configurazione PC opzionale.
Tra le caratteristiche principali si evidenziano la possibilità di impostare una linearizzazione personalizzata per termocoppie, l'alimentazione dedicata per trasmettitori e potenziometri, e un codice di protezione software per limitare l'accesso alle impostazioni di configurazione. L'indicatore è adatto a molteplici applicazioni industriali come linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti per l'industria alimentare, offrendo precisione, flessibilità e robustezza in ambienti operativi fino a 50°C.