›

4T-96-3-24-0

Cod. Rexel GRF025793
Cod. Produttore F025793

Informazioni principali

  • Formato: 96x48 mm (1/8 DIN)
  • Protezione frontale: IP65
  • Ingresso: universale configurabile
  • Precisione: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Alimentazione: 100-240 Vac/dc
  • Alimentazione trasmettitore: 24 Vdc, 50 mA
  • Display: 3 o 4 cifre rosse
  • Serie: 4T 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN), realizzato con tecnologia SMT e dotato di un'interfaccia operatore protetta con membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Il display a 3 o 4 cifre di colore rosso visualizza la variabile di processo con cifre alte rispettivamente 20 mm e 14 mm. Questo indicatore presenta un ingresso universale configurabile da tastiera, compatibile con una vasta gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e dalla possibilità di configurazione tramite linea seriale o kit di programmazione da PC. Il dispositivo offre anche un codice di protezione software per limitare l’accesso ai parametri di configurazione. La precisione è dello 0,2% f.s. ±1 digit con tempi di campionamento rapidi e possibilità di linearizzazione custom. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno, e dispone di alimentazione dedicata per trasmettitore. Le dimensioni compatte e la robusta protezione lo rendono adatto a molteplici applicazioni industriali come linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti di trasformazione alimentare.
4T-96-3-24-0