Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con ingresso universale, progettato per misurare e visualizzare variabili di temperatura e segnali lineari in ambito industriale. Il dispositivo, dal formato compatto 96x48 mm (1/8 DIN) con protezione frontale IP65, è dotato di un display a 3 o 4 cifre con cifre rosse di altezza 14-20 mm e interfaccia operatore con 3 tasti. Supporta una vasta gamma di sensori, tra cui termocoppie di diversi tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. L’ingresso è configurabile direttamente da tastiera senza necessità di adattatori esterni. La programmazione risulta semplice grazie a menù funzionali e alla possibilità di configurazione via linea seriale o kit PC dedicato. Il dispositivo offre linearizzazione personalizzata per termocoppie e trasformazione in unità ingegneristiche, con etichette per le unità fisiche più comuni. L’alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione tramite fusibile interno, mentre l’alimentazione per trasmettitore è disponibile a 24 Vdc o 15 Vdc. L’accuratezza è dello 0,2% f.s. con tempo di campionamento di 120 ms, e sono presenti funzioni di identificazione guasti sensore e segnalazioni di fuori scala. Le dimensioni di ingombro sono 96x48x105 mm. Questo indicatore è ideale per applicazioni in linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova, impianti di trasformazione alimentare e per uso come termometro e igrometro.