Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) realizzato con tecnologia SMT, dotato di un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Il display a LED rosso visualizza da 3 a 4 cifre con altezza di 14-20 mm. È progettato per misurare temperature e segnali lineari tramite ingressi universali configurabili da tastiera, supportando una vasta gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e può essere effettuata anche da PC tramite kit dedicato. Offre funzioni avanzate come linearizzazione custom per termocoppie, codici di protezione software per limitare modifiche, e alimentazione per trasmettitori. È ideale per applicazioni industriali quali linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti alimentari, garantendo accuratezza dello 0,2% f.s. e tempi di campionamento rapidi. Le dimensioni compatte e la protezione IP65 ne permettono un’installazione versatile e sicura in ambienti industriali.