Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 72 è uno strumento a microprocessore compatto con dimensioni di 72x36 mm e profondità 54 mm, progettato per misurare e visualizzare variabili di temperatura e segnali lineari con elevata precisione (accuratezza 0,2% f.s. ±1 digit). Il dispositivo supporta un ingresso universale configurabile tramite tastiera, consentendo il collegamento di diversi tipi di sensori come termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 (2 o 3 fili), termistori PTC e NTC, nonché segnali lineari in tensione e corrente. La compensazione automatica del giunto freddo per termocoppie e la possibilità di impostare linearizzazioni custom permettono una visualizzazione precisa e personalizzata delle unità ingegneristiche. L'interfaccia utente è protetta da una membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65, dotata di display a LED rosso con cifre alte 14 mm e pulsanti per la funzione, incremento e decremento. Il dispositivo è alimentato da 11 a 27 Vdc o 18 a 27 Vac e dispone di alimentazione per trasmettitore 2 fili a 18 Vdc. La programmazione è facilitata da un kit PC opzionale e da un codice di protezione software che limita modifiche non autorizzate ai parametri. È ideale per applicazioni industriali quali termometri, igrometri, ripetitori a distanza e banchi prova, con particolare attenzione all'industria alimentare.