›

4T-72-4-00-9

Cod. Rexel GRF000163
Cod. Produttore F000163

Informazioni principali

  • Formato: 72x36 mm, profondità 54mm
  • Ingressi: TC, Pt100, PTC, NTC, lineari
  • Precisione: 0,2% f.s.
  • Tempo campionamento: 120 ms
  • Alimentazione: 11-27 Vdc / 18-27 Vac
  • Protezione frontale: IP65
  • Display LED rosso, cifre alte 14 mm
  • Serie: 4T 72

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 72 è uno strumento a microprocessore compatto (72x36 mm) progettato per la misura e visualizzazione di variabili di processo con ingresso universale. Realizzato con tecnologia SMT, presenta un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65 e un display a LED di colore rosso con cifre alte 14 mm, disponibile in versioni a 2, 3 o 4 cifre. Supporta un'ampia gamma di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. La selezione del tipo di ingresso avviene comodamente da tastiera senza necessità di adattatori esterni. Lo strumento consente la linearizzazione personalizzata per termocoppie custom e la trasformazione in unità ingegneristiche con etichette per le unità più diffuse. Offre alimentazione integrata per trasmettitori a 2 fili e dispone di un codice di protezione software impostabile per limitare l'accesso alle configurazioni. La programmazione può essere effettuata anche tramite kit PC con software dedicato. La precisione è dello 0,2% f.s. con un tempo di campionamento di 120 ms. Le condizioni operative prevedono temperature da 0 a 50°C, umidità 20-85% non condensante, e un peso di circa 90 g. L'alimentazione è 11-27 Vdc o 18-27 Vac non isolata. Le dimensioni compatte e la versatilità lo rendono ideale per applicazioni in termometri, igrometri, ripetitori a distanza, banchi prova e impianti di trasformazione nell'industria alimentare.
4T-72-4-00-9