›

4T-72-3-24-9

Cod. Rexel GRF000883
Cod. Produttore F000883

Informazioni principali

  • Formato compatto: 72x36 mm
  • Display rosso: 2-4 cifre, 14mm
  • Ingressi: TC, RTD, PTC, NTC, lineari
  • Precisione: 0,2% f.s. ±1digit
  • Alimentazione: 11-27Vdc / 18-27Vac
  • Protezione frontale: IP65
  • Linearizzazione: fino a 32 spezzate
  • Serie: 4T 72

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 72 è uno strumento a microprocessore con ingresso universale, progettato per misurare e visualizzare variabili di processo in ambito industriale, con particolare attenzione all'industria alimentare. Realizzato con tecnologia SMT, ha un formato compatto 72x36 mm e un display a 2, 3 o 4 cifre con cifre alte 14 mm di colore rosso, protetto da una membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Supporta un'ampia gamma di sensori, tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione e corrente. L'ingresso è configurabile tramite tastiera o linea seriale, senza necessità di adattatori esterni. Offre funzioni avanzate come la compensazione automatica del giunto freddo per termocoppie, linearizzazione personalizzata con fino a 32 spezzate e possibilità di impostare un codice di protezione software per limitare modifiche e visualizzazioni dei parametri. L'alimentazione è flessibile, da 11 a 27 Vdc o 18 a 27 Vac, con alimentazione dedicata per trasmettitori a 2 fili. Le dimensioni compatte e le caratteristiche tecniche rendono il 4T 72 ideale per applicazioni di termometria, igrometria, ripetizione a distanza e banchi prova, garantendo precisione, affidabilità e facilità d'uso.
4T-72-3-24-9