Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 72 è uno strumento a microprocessore dalle dimensioni compatte 72x36 mm, progettato con tecnologia SMT e dotato di un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65. Il display a LED rosso è disponibile con 2, 3 o 4 cifre ed è corredato da etichette per le unità ingegneristiche più diffuse. Questo indicatore universale supporta un’ampia gamma di sensori, tra cui termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente. La configurazione è semplice e può essere effettuata tramite tastiera o da linea seriale di servizio, con la possibilità di impostare un codice di protezione software per limitare modifiche non autorizzate. L’alimentazione è versatile, con tensioni da 11 a 27 Vdc o 18 a 27 Vac, e prevede un’uscita per trasmettitore a 2 fili. La linearizzazione personalizzata consente di adattare la misura a specifiche esigenze, mentre l’accuratezza è pari allo 0,2% f.s. con tempi di campionamento rapidi. Questo indicatore è ideale per applicazioni in termometri, igrometri, ripetitori a distanza, banchi prova e impianti di trasformazione nell’industria alimentare, offrendo affidabilità e precisione in ambienti industriali.