Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 48 è uno strumento a microprocessore compatto, con formato 48x48 mm (1/16 DIN) e tecnologia SMT, progettato per la misura e visualizzazione di variabili di temperatura e segnali elettrici. Dotato di un display a 4 cifre di colore rosso con cifre alte 10 mm, presenta un'interfaccia operatore protetta da membrana lexan che garantisce protezione frontale IP65. Supporta ingressi universali configurabili da tastiera, inclusi termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente con ampia gamma di valori. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e dalla possibilità di configurazione via linea seriale o kit di programmazione PC. Il dispositivo offre funzioni avanzate come la linearizzazione custom per termocoppie, alimentazione integrata per trasmettitori, e codice di protezione software per limitare modifiche ai parametri. È ideale per applicazioni industriali quali linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti alimentari, garantendo precisione con accuratezza dello 0,2% f.s. e tempi di campionamento rapidi. La robustezza e la versatilità lo rendono uno strumento affidabile per il controllo e la misura di temperatura in ambienti industriali.