›

4T-48-4-24-0-000

Cod. Rexel GRF000167
Cod. Produttore F000167

Informazioni principali

  • Formato 48x48 mm (1/16 DIN)
  • Display 4 cifre, altezza 10 mm
  • Protezione frontale IP65
  • Ingressi universali per TC, RTD, PTC, NTC
  • Alimentazione 100-240Vac / 11-27Vac/dc
  • Precisione 0,2% f.s., tempo campionamento 120 ms
  • Alimentazione trasmettitore 24V, 50mA
  • Serie 4T 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 48 è uno strumento a microprocessore compatto con formato 48x48 mm (1/16 DIN) e tecnologia SMT, progettato per misurazioni precise e versatili in ambito industriale. Dotato di un display a 4 cifre con cifre alte 10 mm e protezione frontale IP65, garantisce una facile lettura anche in ambienti difficili. Supporta ingressi universali configurabili tramite tastiera, compatibili con numerosi sensori quali termocoppie di vari tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, e segnali lineari in tensione o corrente. La programmazione è facilitata dalla possibilità di raggruppare parametri in blocchi funzionali e da un menù semplificato, con opzione di configurazione via linea seriale o kit PC dedicato. L'indicatore offre anche un codice di protezione software per limitare l'accesso alle impostazioni. Alimentato da 100-240 Vac o su richiesta da 11-27 Vac/dc, dispone di alimentazione per trasmettitori e potenziometri. Le sue applicazioni tipiche includono linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti di trasformazione alimentare, con funzioni di termometro e igrometro. La precisione è dello 0,2% f.s. con un tempo di campionamento di 120 ms per sensori di temperatura. Dimensioni compatte e facilità di installazione lo rendono ideale per il monitoraggio e controllo di vari processi industriali.
4T-48-4-24-0-000