›

4T-48-4-01-1-000

Cod. Rexel GRF000169
Cod. Produttore F000169

Informazioni principali

  • Serie: 4T 48
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vac
  • Ingressi: TC, RTD, PTC, NTC, lineari
  • Accuratezza: 0,2% fondo scala
  • Protezione frontale: IP65
  • Display: 4 cifre, rosso 10 mm
  • Tempo campionamento: 120 ms (min 15 ms)
  • Dimensioni: 48x48x99 mm (1/16 DIN)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 48 è uno strumento a microprocessore di dimensioni compatte (48x48 mm, 1/16 DIN) con tecnologia SMT, progettato per misurare e visualizzare variabili di temperatura e segnali lineari in ambito industriale. La sua interfaccia operatore è protetta da una membrana lexan che garantisce una protezione frontale IP65, ed è dotato di un display a 4 cifre con cifre alte 10 mm di colore rosso per una chiara leggibilità. Questo indicatore universale supporta un'ampia gamma di ingressi, inclusi termocoppie di diversi tipi (J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari in tensione e corrente (ad esempio 0...60 mV, 0...20 mA, 0...10 V). La selezione del tipo di ingresso è semplice e configurabile tramite tastiera o linea seriale di servizio, senza necessità di shunt esterni. La programmazione è facilitata da un menù semplificato e dalla possibilità di impostare una linearizzazione custom per termocoppie e segnali, con fino a 32 spezzate. È disponibile un kit di programmazione da PC per una configurazione ancora più agevole. Il dispositivo offre inoltre un codice di protezione software impostabile tramite password per limitare l'accesso alle modifiche dei parametri. Dal punto di vista tecnico, l'indicatore garantisce un'accuratezza dello 0,2% del fondo scala ±1 digit e un tempo di campionamento di 120 ms per sensori di temperatura, con possibilità di riduzione fino a 15 ms per ingressi lineari. La posizione del punto decimale è liberamente impostabile per segnali lineari. Sono previste funzioni di diagnostica come l'identificazione di sensori aperti o in corto circuito e la segnalazione di valori fuori scala. L'alimentazione standard è 100...240 Vac con protezione tramite fusibile interno, con opzioni a richiesta per alimentazioni a bassa tensione. È presente un'alimentazione per trasmettitore a 24 V o 15 V per supportare sensori esterni. Le condizioni ambientali di utilizzo prevedono temperature da 0 a 50 °C e umidità relativa non condensante dal 20 all'85%. Le applicazioni tipiche includono linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova, impianti di trasformazione per l'industria alimentare, oltre a funzioni di termometro e igrometro. Lo strumento è conforme alle direttive europee di compatibilità elettromagnetica e sicurezza, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso industriale. In sintesi, il 4T 48 è un indicatore versatile, preciso e facilmente configurabile, ideale per il monitoraggio di temperature e segnali elettrici in diversi settori industriali, con un design robusto e funzionale che assicura protezione e facilità d'uso.
4T-48-4-01-1-000